RIKEN(理研機器)
油圧シリンダー(単動シリンダー)
(1件のレビュー)
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
60.5
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm
2
)
28.74
最大出力(kN)
200
ボス長F(mm)
19
外径B(Φmm)
82
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンホール径H(Φmm)
19
ピストンホール長I(mm)
35
ヘッドカバー長J(mm)
15
ヘッドカバー外径K(Φmm)
36
カプラー突出長L(mm)
約67
カラーねじ径F
M82×P2
カラーねじ長G(mm)
50
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー位置G(mm)
25
内容量
1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06340232
MC2-25T
25
¥
56,560
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
06340257
MC2-50T
50
¥
59,760
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください