油圧シリンダー(複動シリンダー)

油圧シリンダー(複動シリンダー) - RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(複動シリンダー) - RIKEN(理研機器)

複動シリンダー
ピストンメッキ付

付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10内容量1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06340074MD2-50T50
92,120
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
06340047MD2-100T100
117,120
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
06340056MD2-150T150
125,120
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06340065MD2-200T200
134,120
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする