油圧シリンダー(単動シリンダー)

油圧シリンダー(単動シリンダー) - RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー) - RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー) - RIKEN(理研機器)

単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06340214MS2-125T125
88,560
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
06340223MS2-200T200
123,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
06340241MS2-300T300
152,560
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
06340266MS2-500T500
181,560
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする