曜日別特売

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) - 日東工器
(21件のレビュー)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm)
最大板厚(mm)
送り速度(mm/rev)
推奨切削速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0215488716381Φ17.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0215489616318Φ18350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0215490516319Φ19350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0215491416382Φ19.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0215492316320Φ20350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0215493216383Φ20.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0215494116321Φ21350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0215495716384Φ21.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
11,350
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
0215496616322Φ22350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215497516385Φ22.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215498416323Φ23350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215499316386Φ23.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215500216324Φ24350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215501116387Φ24.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215502716325Φ25350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215503616326Φ26350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215504516388Φ26.5350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215505416327Φ27350.02~0.135~50(軟鋼材)
9,860
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0215542216401Φ17.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215543116418Φ18500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
0215544716419Φ19500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215545616402Φ19.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
0215546516420Φ20500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215547416403Φ20.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215548316421Φ21500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215549216404Φ21.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215550116422Φ22500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215551716405Φ22.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215552616423Φ23500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215553516406Φ23.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215554416424Φ24500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215555316407Φ24.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215556216425Φ25500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,690
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215557116426Φ26500.02~0.135~50(軟鋼材)
13,420
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215558716408Φ26.5500.02~0.135~50(軟鋼材)
13,420
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215559616427Φ27500.02~0.135~50(軟鋼材)
13,420
9,298
10,228(税込)
当日出荷
0215561416429Φ29500.02~0.135~50(軟鋼材)
13,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215562316430Φ30500.02~0.135~50(軟鋼材)
13,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215563216431Φ31500.02~0.135~50(軟鋼材)
13,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215564116432Φ32500.02~0.135~50(軟鋼材)
13,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215565716433Φ33500.02~0.135~50(軟鋼材)
14,220
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215566616434Φ34500.02~0.135~50(軟鋼材)
14,220
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215567516435Φ35500.02~0.135~50(軟鋼材)
14,220
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215568416436Φ36500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,760
8,998
9,898(税込)
当日出荷
0215569316437Φ37500.02~0.135~50(軟鋼材)
14,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215570216438Φ38500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,760
8,998
9,898(税込)
当日出荷
0215571116439Φ39500.02~0.135~50(軟鋼材)
14,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
0215572716440Φ40500.02~0.135~50(軟鋼材)
12,760
8,998
9,898(税込)
当日出荷
0215573616441Φ41500.02~0.135~50(軟鋼材)
17,330
12,980
14,278(税込)
当日出荷
0215574516442Φ42500.02~0.135~50(軟鋼材)
17,330
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07000147
2024-04-22
用途: 鋼材の穴開けに使用
WELCRAFT建設業・工事業

切れ味は流石の一言です。
下穴も不要なので作業効率は抜群です。

対象商品 : 02154941
2024-01-03
用途: 主にC鋼の穴あけに使ってます。
製造業

安定の日東工器! 絶対に壊れない・・
とは言えないので、
なので、予備で買っておきました。

対象商品 : 02154984
2023-08-24
用途: 型鋼重量物穴加工に使用
上代工業株式会社製造業

磁気ボール盤を使う工具として使用してます。加工性が良く長持ち出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 02155011
2021-09-29
用途: 穴をあけるときに
竹内工業株式会社

非常に穴を開けやすく機会にも取付やすく便利で使用しやすい。

対象商品 : 02154923
2021-07-22
用途: 鉄板加工
オカモト建装建設業・工事業

鉄板に100ヶ所ぐらい開けたのですが、切れがまったく変わりませんね、これは素晴らしい、最高ですね!

対象商品 : 02155675
2020-12-05
用途: H工穴あけ作業
建設業・工事業

切れもよく、刃の持ちも良いように思います。
歯の付け替えもワンタッチで行なえとても良いです。

1が参考にしています
2020-10-06
用途: 鋼鈑孔明け
建設業・工事業

切れ味良い。
しかし、耐用時間が短く商品価格が高い。
SN材料孔明けで磨耗が激しい。
SS材料孔明けは問題なく出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 02154887
2020-04-06
用途: 型枠の穴あけ

消耗品なのでもう少し安く購入出来るとありがたいです。切れ味は日東工器製なので申し分ありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は、【アトラエース LO-3000】にも適合しますか?
回答:
適合いたします。
対象商品:
02155002
2が参考にしています
2011-10-31

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする