日東工器
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
(1件のレビュー)
材質(本体)
ステンレス
流体
空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.8
耐圧力(MPa)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法Lp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02114271
LA-10TPF SUS
1 1/4
53.5
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
02114305
LA-12TPF SUS
1 1/2
55
¥
14,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
02114332
LA-16TPF SUS
2
62
¥
16,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
02114366
LA-6TPF SUS
3/4
39
¥
9,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
02114393
LA-8TPF SUS
1
47
¥
11,220
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください