HiKOKI(旧:日立工機)
卓上ボール盤
(1件のレビュー)
穴あけのエキスパート 作業内容に合わせて どうぞ!!
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スピンドル回転数(min
-1
[r.p.m])
スピンドルテーパー
錐の最大送り(mm)
テーブルタイプ
穴あけ能力(mm) 鉄工
出力(W)
電源(V)
電流(A)(50/60Hz)
スイング(振り)(mm)
質量(kg)
取付チャック
付属品
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06170071
B13R(単相100V)
50Hz(3000・2000・1420・800・500)/60Hz(3600・2400・1700・960・600)
NO.6(2 1/2) ジャコブステーパー
80
丸
13
200
単相100
5.6/4.8
360
55
チャック13G
-
990
¥
129,000
取扱い終了
06170114
B13R(三相200V)
50Hz(3000・2000・1420・800・500)/60Hz(3600・2400・1700・960・600)
NO.6(2 1/2) ジャコブステーパー
80
丸
13
200
三相200
1.3/1.1
360
55
チャック13G
-
990
¥
129,000
取扱い終了
75225017
B13RH 3P200V
-
No.6(2 1/2インチ)ジャコブステーパ(チャック13G)
80
丸
13
300
三相200
-
360
55
チャック13G
-
-
¥
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225105
B23RL 200V
-
No.2モールステーパ
125
丸
23
750
三相200
-
430
150
-
コッタ1個
-
¥
509,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225123
B23SL 200V
-
No.2モールステーパ
125
角
23
750
三相200
-
430
145
-
コッタ1個
-
¥
509,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225132
B23RH 200V
-
No.2モールステーパ
125
丸
23
750
三相200
-
430
150
-
コッタ1個
-
¥
502,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225141
B23SH 200V
-
No.2モールステーパ
125
角
23
750
三相200
-
430
145
-
コッタ1個
-
¥
502,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225157
B23R 3P200V
-
No.2モールステーパ
125
丸
23
400
三相200
-
430
150
-
コッタ1個
-
¥
491,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225166
B23R 1P100V
-
No.2モールステーパ
125
丸
23
400
単相100
-
430
150
-
コッタ1個
-
¥
491,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225175
B23S 3P200V
-
No.2モールステーパ
125
角
23
400
三相200
-
430
145
-
コッタ1個
-
¥
491,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225184
B23S 1P100V
-
No.2モールステーパ
125
角
23
400
単相100
-
430
145
-
コッタ1個
-
¥
491,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225193
B13SH 3P200V
-
No.6(2 1/2インチ)ジャコブステーパ(チャック13G)
80
角
13
300
三相200
-
360
53
チャック13G
-
-
¥
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225202
B13R 3P200V
50Hz/3000・2000・1420・800・500、60Hz/3600・2400・1700・960・600
No.6(2 1/2インチ)ジャコブステーパ(チャック13G)
80
丸
13
200
三相200
1.3/1.1
360
55
チャック13G
-
990
¥
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225211
B13R 1P100V
50Hz/3000・2000・1420・800・500、60Hz/3600・2400・1700・960・600
No.6(2 1/2インチ)ジャコブステーパ(チャック13G)
80
丸
13
200
単相100
5.6/4.8
360
55
チャック13G
-
990
¥
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75225227
B6S 100VA1
-
No.1ジャコブステーパ(チャック6.5G)
60
角
6.5
200
単相100
-
280
35
チャック6.5G
-
-
¥
188,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください