HiKOKI(旧:日立工機)
電気ドリル(鉄工用)
付属品
チャックハンドル(コードNO.930515)
サイドハンドル
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
チャック能力(mm)
1.2~13
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電源(V)
単相100
電流(A)
6.5
消費電力(W)
620
コード長さ(m)
3心・2.5
質量(kg)
2.6(コードを除く)
取付チャック
テーパ(ジャコブスNO.6)チャック13ELA
全長(mm)
333
高さ(mm)
127
トラスコ品番
353-4545
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00499536
BUL-SH3
¥
28,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください