HAKKO(白光)
はんだカット機能付供給装置
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容
本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)
27
質量(g)
約590
外形寸法(mm)
78×98×50
電源(V)
DC24
定格
DC24V 75mA
モーター
DC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)
DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V50/60Hz
内容量
1台
注意
※はんだを送るスピードは変更できません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21276605
375-13
¥
35,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567565
375-01
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567574
375-02
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567583
375-03
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567592
375-04
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください