曜日別特売

帯電防止用リストストラップ

帯電防止用リストストラップ - HAKKO(白光)帯電防止用リストストラップ - HAKKO(白光)帯電防止用リストストラップ - HAKKO(白光)
(3件のレビュー)

ジャストフィット・長寿命!
ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。
大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。
バンドの内側に導電性の糸を使用。
コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。
コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。

セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アース線の長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06568231442B-021本2.555
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21250156442B-02(10本)1セット(10本)2.555
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06568222442B-011本1.550
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06568231
2020-10-05
用途: 耐静電気防止部品検査作業用

作業服を掴むつまみは1つではなく、2~3か所必要ではないでしょうか?

対象商品 : 06568231
2020-10-23
用途: サーバラック作業
運輸・通信業

コードが長いので使い勝手いい、電気は安全に放電です

対象商品 : 06568231
2013-05-16
用途: 精密機の修理作業

コードが長くて助かります。
作業上誤ってコードを切ってしまうことが度々あるので
アース線のみの販売もしていただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご感想有難うございます。商品採用時の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする