HAKKO(白光)
制電マットフロア用
へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途
フロア用
厚さ(mm)
2
色
グリーン
電気抵抗(Ω)
1.0×1.0
8
Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)
10
幅(m)
1
トラスコ品番
215-1537
セット内容
本体、アースコード
質量(kg)
30
硬さ
85±5(JIS K6253デュロメータA型)
寸法(m)
L10×W1
引張強度
8.8Mpa以上(JIS K6251)
磨耗性
1cm
3
以下(テーバー磨耗試験)
残留へこみ
0.7mm以下(JIS A5705)
内容量
1枚
注意
※1.必ずアース線を取り付け、確実にアースを取ってください。
アースを取らない場合、本来の目的を達せず、現場内の電子部品などの破壊のほか、作業者の感電、また環境によっては爆発などの誘因の恐れがあります。
2.静電気対策用のアースラインは動力用アースラインとは別系統で確保してください。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06568195
No.499-1
¥
98,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません