曜日別特売

ノズル (474・475・701・808・809用)

ノズル (474・475・701・808・809用) - HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用) - HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用) - HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用) - HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用) - HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用) - HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用) - HAKKO(白光)
(18件のレビュー)
適合474・475・701・808・809
注意
※本商品はこて部808/809用です。こて部815/816用ではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02210546A10021個0.81.8
1,900
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
02210555A10031個12
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02210564A10041個0.82.3
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02210573A10051個12.5
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02210582A10061個1.33
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02210591A10071個1.63
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21249666A1003(10個)1セット(10個)12
19,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
21249675A1007(10個)1セット(10個)1.63
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21249684A1006(10個)1セット(10個)1.33
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21249700A1005(10個)1セット(10個)12.5
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21249709A1002(10個)1セット(10個)0.81.8
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
21249718A1004(10個)1セット(10個)0.82.3
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02210546
2025-12-11
用途: 半田吸引機のメンテナンス

社外代替品と思い購入しましたが、HAKKOUの純正部品でした、廃盤の機種用ですが交換もスムーズに出来吸引力も格段にアップしました。

対象商品 : 02210546
2021-12-12
用途: 電動ハンダ吸い取り機の補修に

半田ゴテのコテ先同様、消耗品です。
消耗品と言っても白光ですのでハードに使い込んでもそうそうダメにはなりませんが、いずれ腐食するので定期的に交換が必要です。普段から酸化物を取り除き、口にハンダを盛って保護していれば長持ちします。

対象商品 : 02210546
2021-09-18
用途: 半田吸い取り機のメンテ
サービス業

機会自体も古いので諦めておりましたが、モノタロウさんで販売されていたので購入しました。助かります。

対象商品 : 02210546
2019-04-27
用途: 石油機器、電子機器の修理

全種類がそろっています。安く購入でき助かります。使っていると先端細くなり、予備はんだつかなくなってきたので、予備を含めて購入しました。

対象商品 : 02210546
2019-02-28
用途: 半田の吸い取り
工藤造園建設業・工事業

形状が 純正なので ぴったりですね
予備用なので ノズル消耗品なので今後のために取り寄せしました

対象商品 : 02210582
2019-02-27
用途: 両面基板からの部品取り外し
北摂オーディオサービス

1.3mmの半田吸い取り器の先を使っていますが、全体の先の直径が大きいために部品の間に入らないときがある。1mmで先の細いタイプもあるがすぐに消耗し半田吸い取りができなきなりました。やむなくこの大きさのものを使っていますが先が細くて長持ちするものができないか望みます。半田吸い取り自体は十分です。毎日使い、寿命は4ヶ月くらいです。

対象商品 : 02210591
2018-08-30
用途: 機械修理時

先端の金属が比較的柔らかいものでできているのか、材質なのか、数か月で先端部分が溶けて、中に入っているパイプだけになってしまったものがありました。
ロットによるのかちょっと不明ですが、現在様子を見ながら使用しております。

対象商品 : 02210591
2023-09-29
用途: 電子回路基板から部品を外すとき
製造業

半田吸い取りきの先端に使用。長い間使っていると半田が中に詰まって使えなくなるので定期的に交換する必要がありますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする