曜日別特売

シリコングリス

シリコングリス - HAKKO(白光)
(13件のレビュー)

機密性を高めるため、Oリングに塗布。

適合474・475・701・484トラスコ品番868-2798内容量1本(5g)
注意
※セラミックペーパーフィルターのSは、ステーションのフィルターケースに、Lはこて部のフィルターパイプにご使用ください。Sを2枚重ねての使用は性能低下の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06567784A1028
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 水道のパッキン交換時に使用しました。
卸売・小売業

ホームセンターで売っている水道用グリスは高すぎて、手ごろな価格で買えて良かったです。
水道のパッキン交換時に使いましたが、とても良好です。

対象商品 : 06567784
2024-04-27
用途: Oリング取り付け時
不動産業

極小電動ポンプのOリング部の機密性を要する箇所や、ゴム製弁のシール部等にゴム部が潤滑するようメンテナンス時に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06567784
2024-08-01
用途: ドライブシャフト交換
有限会社大府装飾建設業・工事業

ドライブシャフトの交換時にシールもついでに交換しました。こちらのグリスを使用し問題無く交換できました
コスパ最強です

対象商品 : 06567784
2020-01-15
用途: バイクのフロントフォークに錆止めとして使用中。
製造業

あまり多く使わないのでこのくらいの小量のチューブ入りが欲しくて買いました。とても使い易いです。しばらくの間、使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 06567784
2019-07-10
用途: バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

個人のバイクメンテナンスに使用。
これくらいの量でないと使いきる前に劣化してしまいます。(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 06567784
2018-12-15
用途: 懐中電灯のOリングに。

懐中電灯のOリングに塗布するために購入しました。透明で適当な粘度があるので使いやすいです。

対象商品 : 06567784
2018-12-02
用途: 車のヘッドライトUのふたの防水対策
製造業

この頃のヘッドライトはウインカーやポジションライトもこみでユニット化されていて、そこに電球交換用のふたがついている。
開け閉めした後このシリコングリスを塗ることでシーリングは完璧。
そんなに量を使うことはないので、このくらいが適当か。
来た時には小ささにびっくりしたけれど放熱に使うようなものだしいっぺんに使う量は少ないから汎用で使用するには吉

対象商品 : 06567784
2020-02-21
用途: ホンダ リード100 メンテナンス

商品のサイズがわからりづらかった。グラム表示なので思った量より少なかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする