曜日別特売

マシンリーマ

マシンリーマ - 岡崎精工

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃径50刃長180全長385材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数12刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク柄径(Φ)MT5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04277682MRT5X500
118,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする