マシンリーマ

マシンリーマ - 岡崎精工マシンリーマ - 岡崎精工マシンリーマ - 岡崎精工マシンリーマ - 岡崎精工

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04277077MRT3X30030150290MT3
38,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
04277095MRT3X31031160300MT3
44,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277147MRT3X32032160300MT3
44,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277165MRT4X33033160325MT4
54,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277183MRT4X34034160325MT4
54,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277201MRT4X35035165330MT4
55,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04277226MRT4X36036165330MT4
57,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277244MRT4X37037165330MT4
66,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
04277262MRT4X38038165330MT4
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277287MRT4X39039165330MT4
76,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする