曜日別特売

マシンリーマ

マシンリーマ - 岡崎精工

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃数12刃径公差m5内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04277323MRT4X400ストレート330165MCO(コバルト高速度鋼)40MT(モールステーパー)シャンク
69,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04277341MRT4X410ストレート335170MCO(コバルト高速度鋼)41MT(モールステーパー)シャンク
85,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277366MRT4X420ストレート335170MCO(コバルト高速度鋼)42MT(モールステーパー)シャンク
85,800
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
04277384MRT4X430ストレート335170MCO(コバルト高速度鋼)43MT(モールステーパー)シャンク
94,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277402MRT4X440ストレート335170MCO(コバルト高速度鋼)44MT(モールステーパー)シャンク
94,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277427MRT4X450ストレート340175MCO(コバルト高速度鋼)45MT(モールステーパー)シャンク
97,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277445MRT4X460ストレート340175MCO(コバルト高速度鋼)46MT(モールステーパー)シャンク
103,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277463MRT4X470ストレート350180MCO(コバルト高速度鋼)47MT(モールステーパー)シャンク
109,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277481MRT4X480ストレート350180MCO(コバルト高速度鋼)48MT(モールステーパー)シャンク
109,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04277542MRT5X490ストレート385180MCO(コバルト高速度鋼)49MT(モールステーパー)シャンク
118,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする