曜日別特売

引掛スパナ

引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(63件のレビュー)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。

商品構成単品内容量1丁
注意
※寸法は丸ナットの直径を示します。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
材質
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02192041FK001212~14108S50C(炭素鋼)112425カチオン電着
1,080
649
714(税込)
翌日出荷
02192075FK002525~28136S50C(炭素鋼)202.3550カチオン電着
1,140
769
846(税込)
当日出荷
02192084FK003030~32136S50C(炭素鋼)202.3550カチオン電着
1,160
779
857(税込)
当日出荷
02192093FK003434~38160CRV(クロームバナジウム鋼)282.56100カチオン電着
1,280
859
945(税込)
当日出荷
02192102FK004040~42173CRV(クロームバナジウム鋼)322.56100カチオン電着
1,330
889
978(税込)
当日出荷
02192111FK004545~48196CRV(クロームバナジウム鋼)362.56.5150カチオン電着
1,470
989
1,088(税込)
当日出荷
02192127FK005252~55208CRV(クロームバナジウム鋼)412.56.5155カチオン電着
1,790
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02192136FK005858~65232CRV(クロームバナジウム鋼)4637.5229カチオン電着
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02192145FK006565~70232CRV(クロームバナジウム鋼)4637.5229カチオン電着
2,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02192154FK007070~75247CRV(クロームバナジウム鋼)523.58275カチオン電着
2,230
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02192163FK007575~80247CRV(クロームバナジウム鋼)523.58275カチオン電着
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02192172FK008080~85271CRV(クロームバナジウム鋼)623.58.5390カチオン電着
2,770
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02192181FK008585~92271CRV(クロームバナジウム鋼)623.58.5390カチオン電着
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02192197FK009292~100286CRV(クロームバナジウム鋼)6848.5400カチオン電着
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02192206FK0105105~115333CRV(クロームバナジウム鋼)82410710カチオン電着
4,130
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02192215FK0120120~130333CRV(クロームバナジウム鋼)824.510710カチオン電着
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10023562FK0140140~150385CRV(クロームバナジウム鋼)1005.511960カチオン電着
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02192233FK0155155~165385CRV(クロームバナジウム鋼)1005.511960カチオン電着
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
02192242FK0175175~195466S50C(炭素鋼)1306.5122100カチオン電着
17,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02192251FK0200200~220466S50C(炭素鋼)1307.5122100カチオン電着
17,900
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02192267FK0230230~250567S50C(炭素鋼)1628.5163700カチオン電着
28,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
02192276FK0260260~280567S50C(炭素鋼)1628.5163700カチオン電着
29,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
39324243FK0098--特殊鋼---710-
4,240
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
39324198FK0038--特殊鋼---100-
1,330
769
846(税込)
当日出荷
39324207FK0045N--特殊鋼---150-
1,540
899
989(税込)
当日出荷
39324216FK0052N--特殊鋼---155-
1,890
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
39324225FK0065N--特殊鋼---275-
2,350
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
39324234FK0075N--特殊鋼---390-
2,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
02192224FK0140140~150385------
4,620
取扱い終了
02192057FK001616~20108S50C(炭素鋼)112425カチオン電着
1,080
取扱い終了
02192066FK002020~22108S50C(炭素鋼)112425カチオン電着
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02192224FK014010023562FK0140FK0140 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10023562引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)1丁
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02192041
2025-03-31
用途: 丸ナットの締め緩め
その他業種

外径13mmの丸ナットで使用するために12-14mm用の商品を購入したのですが、小さすぎて使えません。
爪の掛かりが少なくレンチに力を掛けると外れてしまい、ナット側の角も舐めてしまって大失敗です。
適用寸法は問題ないはずですが、レンチ設計の問題でしょうか。
このレンチは、ナットとの相性が厳しそうなので要注意です。

対象商品 : 02192041
2025-03-24
用途: ハサミの丸ナット調整
その他業種

外径13mmの丸ナットで使用するため12-14mm用を購入しましたが、スパナが小さすぎてナットを回そうとすると爪が外れてしまい、ナットを回すことが出来ません。
交換するにしても往復の送料が商品代寄り高額になってしまうのと、これだとどうやってサイズを選べば良いのか分からないので、別の方法考えます。

対象商品 : 02192145
2024-11-28
用途: 車高調の調整用

クオリティは高いです。持ち手の長さが長すぎずタイヤハウス内でも作業しやすく、サイズバリエーションが多いのでちょうど良いサイズを見つける事ができた。

対象商品 : 02192057
2024-06-11
用途: 自動車、バイクのメンテ

スロッテドナットの締め付けに必要。サイズ別に入手できるのは、ありがたい。

対象商品 : 02192206
2024-03-01
用途: 建機のメンテナンス時
株式会社 サンタエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

小型の建機の為、丁度合うサイズが無く購入しました。
価格は安いが、大きなトルクを掛けない作業には問題は有りません。

対象商品 : 02192111
2023-10-23
用途: ディーゼルエンジンのウォータセパレータの脱着

燃料のホースと引っ掻ける部分のすき間が狭いので薄口も欲しいです。トルクはそれほどいらないので薄くても大丈夫です(スパナの文字が書いてあるほうの厚さではありません。)

1が参考にしています
対象商品 : 02192136
2023-04-12
用途: フォークリフトの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダーからのオイル漏れ整備に使用しました。普段は使用しませんが、ヘッドを緩めるのに使いました。かなりのトルクで締まっていましたが、壊れることなく緩みました。

対象商品 : 02192102
2023-03-12
用途: 二輪ステアリングステムの整備
有限会社つるみ印刷

ロックナットを使っている場合は工具が二ついるので、手持ちの調整式に加え専用サイズを追加購入。ぐらつきがなく扱いやすいので作業が捗りました。安価なので必要時には別サイズも買い足そうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする