本鋼製コンパス

本鋼製コンパス - SK(新潟精機)本鋼製コンパス - SK(新潟精機)本鋼製コンパス - SK(新潟精機)本鋼製コンパス - SK(新潟精機)本鋼製コンパス - SK(新潟精機)
(4件のレビュー)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。
先端部焼入のため鮮明なケガキができます。
コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。

用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
コンパスの円数値(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
コンパスの円数値(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02451014FD-1001個100150
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02451032FD-1501個150230
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02451057FD-2001個200300
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02451075FD-2501個250380
4,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02451093FD-3001個300460
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02451111FD-4001本400610
8,100
取扱い終了
02451136FD-5001本500765
13,500
取扱い終了
02451154FD-6001本600920
16,400
取扱い終了
02451172FD-7501本7501150
34,000
取扱い終了
02450996FD-10001本10001530
46,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02451014
2024-02-29
用途: 板金の罫書き
その他業種

しっかりとしている作り。しかし足の閉じ開けが硬すぎる。調整して使っている。

対象商品 : 02451057
2021-12-23
用途: 金属加工
製造業

文句ないです。使用感度は抜群です。先の焼いけれの食いつきOKです。

対象商品 : 02451032
2018-05-11
用途: 鋼材のケガキ

もうワンサイズ小さな物を購入すれば良かったと思いました。しかし、造りもよく、満足しています。

対象商品 : 02451075
2014-05-15
用途: 板金加工の罫書き
個人のお客様

しっかりしていて安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする