聖和精機
ハードチャック フライス盤用
(2件のレビュー)
内容量
1個
注意
※コレット・エンドミルは別売です。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
柄長
H
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03827223
NT40U-CTH32Aセット
82.6
5/8-11UNC
70
32
83
¥
114,200
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03827214
NT40U-CTH32
82.6
5/8-11UNC
70
32
83
¥
63,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03827397
NT50U-CTH42
82
1-8UNC
90
42
95
¥
86,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください