(6件のレビュー)

二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。

用途
機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
使用温度範囲(℃)
潤滑用:-20~180
焼付防止用:350以下
種別汎用組立用潤滑剤適合範囲機械部品ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180密度(g/cm3)1.17外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023379910120621本(200g)200210
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
023380070120671缶(500g)500610
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
023380160120701缶(1kg)10001210
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338007
2024-06-13
用途: オートバイのエンジン、車体の組立等メンテナンス時に使用。
ARS Japan自動車・二輪車・自転車関連業

使用時の具合が良いことから継続して使用させて頂いております。

対象商品 : 02337991
2020-07-29
用途: 万能試験機のメンテナンス
株式会社松下製作所

一軸試験機用のチャッキング部に使用
他メーカーの物より、優れている。
*今まで、チャック泣き問題があった試験機が
 モリペースト300に変更したら改善が出来ました)

対象商品 : 02338007
2020-01-18
用途: 機械のオーバーホール
その他業種

分解してグリスアップしました。組み上がりの動作も滑らかで、大満足です。

対象商品 : 02337991
2017-06-01
用途: 古い赤道儀のメンテナンス

ビクセン・ミザール・五藤の赤道儀に使用。ジュラコン?のワッシャーにも特に害は無いようだ。ギアもスムーズになり生き返った。

対象商品 : 02338007
2015-12-09
用途: 工作機械のすべり面のメンテナンス
株式会社エバジツ

今迄、モノタロウブランドを使用していたが、急遽使用する為、今回は購入。
良いと好評です。

対象商品 : 02337991
2014-07-21
用途: スーパーカルマβ維持
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする