エアニッパ(本体のみ)

エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工エアニッパ(本体のみ) - 室本鉄工
(3件のレビュー)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。

用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ内容量1台
注意
※刃は付属しておりません。用途に応じた刃を一緒にご購入ください。
全9種類を絞り込む
加圧力(N)
グリップ径(Φmm)
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
使用空気圧力(MPa)
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
替刃/切断能力(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02165457MR-3265350.4~0.511220替刃:S20、S20S(ストレート刃)、CR20、EP20/切断能力:銅線(0.8)、鉄線(0.5)
替刃:Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20/切断能力:銅線(0.8)、鉄線(0.5)、ステンレス線(0.2)、ピアノ線(0.2)
替刃:F10、F10S、FD10(水平切断刃)/切断能力:軟質樹脂(1.0)
90
38,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
02165484MR-5390640.4~0.510330替刃:S2、S2S、CR2、EP2/切断能力:銅線(1.0)、鉄線(0.5)
替刃:Z2、Z2S、ZCR2、ZEP2/切断能力:銅線(1.0)、鉄線(0.5)ステンレス線(0.3)、ピアノ線(0.3)
替刃:F1、F1S、FD1/切断能力:軟質樹脂(2.0)
130
37,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
02165423MR-105801160.4~0.512436替刃:S4、S4S、CR4、EP4/切断能力:銅線(1.6)、鉄線(1.0)
替刃:Z4、Z4S、ZCR4、ZEP4/切断能力:銅線(1.6)、鉄線(1.0)、ステンレス線(0.5)、ピアノ線(0.5)
替刃:F3、F3S、FD3、F3LS(樹脂専用ロング刃/切断能力:軟質樹脂(4.0)、硬質樹脂(2.6)
200
36,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
07254222MR-10A5801160.5~0.612436替刃:S5A、CR6A、EP6A/切断能力:銅線(1.8)、鉄線(1.2)、ステンレス線(1.0)
替刃:Z6A(超鋼チップ付)/切断能力:銅線(1.8)、鉄線(1.2)、ステンレス線(1.0)、ピアノ線(0.5)
替刃:F5A、FD5A/切断能力:軟質樹脂(5.0)、硬質樹脂(4.6)
替刃:Y6A
200
43,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
02165432MR-127351160.5~0.614236替刃:S5J/切断能力:銅線(2.3)、鉄線(1.6)、ステンレス線(1.2)
替刃:SY6J(切断同時つぶし刃)/切断能力:銅線(1.6)
210
44,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
02165441MR-2013702300.5~0.615545替刃:S5、S5S、P6、CR6、EP6/切断能力:銅線(2.6)、鉄線(2.0)、ステンレス線(1.6)
替刃:Z6、Z6S、ZCR6、ZEP6/切断能力:銅線((2.6)、鉄線(2.0)、ステンレス線(1.6)、ピアノ線(1.0)
替刃:F5、F5S、FD5、F5LS(樹脂専用ロング刃)/切断能力:軟質樹脂(7.0)、硬質樹脂(5.0)
340
46,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
02165466MR-30A27405840.5~0.619156替刃:S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P/切断能力:銅線(3.3)、鉄線(2.8)、ステンレス線(2.0)
替刃:Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P/切断能力:銅線(3.3)、鉄線(2.8)、ステンレス線(2.0)、ピアノ線(1.2)
替刃:F9P、F9PS、FD9P/切断能力:軟質樹脂(10.0)、硬質樹脂(6.5)
替刃:SH8P(銅パイプ切断刃)/切断能力:銅パイプ(Φ6)※穴は少々変形します。
替刃:Y8P(ギザ付)
替刃:SY8P(切断同時つぶし刃)/切断能力:銅線(Φ3)、鉄線(Φ2)
替刃:A8P-1.25、A8P-2.0(裸端子圧着刃)、AR8P-1.25、AR8P-2.0(接続端子圧着刃)
520
62,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
02165502MR-74901160.4~0.513230替刃:T7/切断能力:銅線(1.6)、鉄線(1.0)
替刃:ZT7/切断能力:銅線(1.6)、鉄線(1.0)、ステンレス線(0.5)、ピアノ線(0.5)
替刃:FT7/切断能力:軟質樹脂(3.0)
150
32,200
取扱い終了
02165493MR-50A470011700.5~0.625675替刃:S120、S120S、P120、CR120、EP120/切断能力:銅線(5.5)、鉄線(4.5)、ステンレス線(3.5)
替刃:Z120、Z120S、ZCR120、ZEP120/切断能力:銅線(5.5)、鉄線(4.5)、ステンレス線(3.5)、ピアノ線(1.6)
Y120(ギザ付)
替刃:A120-5.5(裸端子圧着刃)、AR120-5.5(接続子圧着刃)
1290
92,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02165441
2017-11-23
用途: 溶接前の銅線の切断時
株式会社成美電機製造業

購入前にも、同じモノを使用してました。
使い勝手が良く、気に入ってます。

対象商品 : 02165466
2015-12-18
用途: 金属の切断
製造業

昔の商品から改良されていたので、長く使えそうです。

対象商品 : 02165441
2015-04-22
用途: ゲートカット

ジグに取り付けゲートカット機に。切れ味抜群、作業効率アップ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする