曜日別特売

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン - 寺田ポンプ製作所
(6件のレビュー)

軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!

用途
合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)
相フランジ-1組
予備銘板-1コ
接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02454812PGA-25040250単相100507/3.540/140清水、汚水、多少の汚物を含む水
72,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
02152683PGA-25040250単相100607.2/340/140清水、汚水、多少の汚物を含む水
72,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
02454837PGA-250T40250三相200507/3.540/140清水、汚水、多少の汚物を含む水
72,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
02152692PGA-250T40250三相200607.2/340/140清水、汚水、多少の汚物を含む水
72,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
02454855PGA-40050400単相100509.5/540/170清水、汚水、多少の汚物を含む水
80,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
02454891PGA-75050750三相2005013/7.540/220清水、汚水、多少の汚物を含む水
100,700
79,980
87,978(税込)
当日出荷
02152701PGA-40050400単相1006010/4.840/170清水、汚水、多少の汚物を含む水
80,900
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
02454873PGA-400T50400三相200509.5/540/170清水、汚水、多少の汚物を含む水
80,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
02152717PGA-400T50400三相2006010/4.840/170清水、汚水、多少の汚物を含む水
80,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
02152726PGA-75050750三相2006014/7.540/220清水、汚水、多少の汚物を含む水
100,700
74,980
82,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 暗渠集水の排水
農・林・水産業

フロートスイッチを固定するポールが長いとさらに良い。

対象商品 : 02454812
2021-02-17
用途: 汚水総排水
農・林・水産業

大変満足しております。ただ前のポンプと口径が合わず苦労しっました

対象商品 : 02454855
2015-04-15
用途: 地下室の雑排水汲み上げ。

作動、音、 特に問題なし、最も重要な耐久性は今後の結果待ち。

1が参考にしています
対象商品 : 02454812
2022-05-11
用途: 地下の排水処理
その他業種

30年近く設置していた鉄製のポンプが錆と劣化で交換しなくてはならない状態でした。
素人ですが、本体のみを購入して、配管は水道工事業者、電源配線は電気工事業者に
委託して、コストが一括業者に頼むより安く設置稼働できました。

対象商品 : 02152726
2014-06-17
用途: 水田の給水
農・林・水産業

今まで重い水中ポンプを使用していたが、今度の水中ポンプはひじょうに軽く能力も落ちることなく使用出来、非常に満足しています。

4が参考にしています
対象商品 : 02152683
2013-10-25
用途: 傾斜地に立つ住宅の滞留雨水排水に
野田建設株式会社

取付交換作業性もよく重量もちょうどいいサイズです。同メーカーを使用していただいておりましたが前の商品は7年持ちました。今回は何年耐久するでしょう・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14
質問:
水位によって動いたり止まったりしますか?
回答:
フロートによる、自動ON,OFFタイプとなります。
対象商品:
02454837
1が参考にしています
2011-10-31

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする