CONDOR(山崎産業)
コンドル フイトルモップ スペア
乾拭き用化学モップ
水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。
レーヨン配合で高耐久。
ホコリもパワフルにキャッチ。
モップ幅
約430(最大幅)
材質
綿100%
質量(g)
約130
タイプ
スペア
材質(糸)
綿100%
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06174077
C281-000U-SP
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください