曜日別特売

ミナフォーム マルマル

ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業ミナフォーム マルマル - 酒井化学工業
(14件のレビュー)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途
弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
直径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
長さ(m)
適合目地幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0333629561巻(250m)62504~5-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0333630481巻(200m)82005~7-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
03336313101巻(250m)102507~8-
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
03336322131巻(150m)131509~11-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
03336331151巻(100m)1510010~13-
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
03336347181巻(80m)188012~15-
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
03336356201巻(60m)206013~17-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03336365251箱(100本)25217~21カット品
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03336374301箱(2m×80本)30221~25カット品
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
03336383351箱(60本)35225~29カット品
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18869866MM-501箱(2m×30本)502--
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18869857MM-401箱(2m×50本)402--
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03336295
2026-03-23
用途: サッシガラスのシーリング作業

良い。箱が丁度いい大きさで取手もついて持ちはこびやすいし、中央から引っ張り出しやすい。手でちぎれ、弾力性も良く、入口が狭くても押し込めるし中で膨らみガラスをサポートしやすい。

2025-10-15
用途: 隙間を埋めるために使います
その他業種

自由自在に切って使えるので非常に便利です。
また購入したいです。

2025-06-10
用途: コーキング バックアップ材として
壬生建装建設業・工事業

バックアップ材ですので表面に見える物では無いのですが 作業性も良く
他社製品と比較しても何ら劣る所は有りませんでした
注文してから届くまで とても早くて 助かりました
材料店より早く届きました。
今後も 10m 12m 15m の購入を考えて居ます。

対象商品 : 03336356
2025-07-20
用途: 膜材縫製時のロープの代わりに使用
太陽工業株式会社製造業

この厚み、軽さ、それと弾力性!
最高です。購入してとても良かったです。

対象商品 : 03336304
2022-05-22
用途: 石材設置加工時
中央石材株式会社建設業・工事業

手頃な値段でしっかり作業に使える優れもの。急に不足した時に、発注して、直ぐに届く。
代引き手数料が負担かな~。

2024-11-21
用途: シーリングのバックアップ
平山外装工業建設業・工事業

出来れば30本単位くらいでの少量でも販売してほしい。

対象商品 : 03336304
2021-11-08
用途: 硝子交換修繕時

コーキングのバックアップにしっかりした素材で
カットし易く、箱より引き出しやすいので作業が、
捗ります。

対象商品 : 03336331
2020-01-25
用途: シーリング施工時
建設業・工事業

シーリング施工時に、軒天と外壁材との隙間、窓枠材と外壁材との隙間に使用します。
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
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする