曜日別特売

手動用ギヤードトロリ

手動用ギヤードトロリ - 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ - 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ - 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ - 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ - 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ - 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。

内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
アジャストカラーの数及びレール幅G(mm)
揚程(m)
定格荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02131464G-0.5190.5125.5118.516470100.510833281000個:75
2個:100
4個:125
2.50.5
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
02131473G-1221125.5123.51878011611232301040個:75
2個:100
4個:125
2.51
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
02131482G-1.6258.51431362339813615052401400個:100
2個:125
4個:150
2.51.6
43,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
02131491G-2258.51431362339813615052401400個:100
2個:125
4個:150
32
44,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
09436594G-2-----------42
46,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02131507G-3.1287.514413725311515017865501680個:100
2個:125
4個:150
33.15
62,300
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02131516G-5326.5165.5165.530112516922375602100個:125
2個:150
4個:175
35
96,200
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02455275G-8434176.5298348158220246100802330個:150
2個:175
3.57.5
203,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02455284G-10434176.5298348158220246100802330個:150
2個:175
3.510
217,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02131473
2014-06-04
用途: 金型を吊って機械にとりつけるため。

3m揚程で使うのに、手鎖の長さが短く(2.5m)長さを選ぶことが出来れば良かった。手鎖の回転盤の位置がトロリー本体にくっついているので電源コードに接触しやすい。離した設計であればよかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする