Panasonic(パナソニック)
八角丸穴カバー
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類
13ミリカバー(平兼用)
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色
ブラック
外形寸法(mm)
106Φ×13
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
内容量
1個
注意
※照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615201
DM5313
¥
193
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください