Panasonic(パナソニック)
八角スイッチカバー1コ用
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色
ブラック
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
内容量
1個
注意
※照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
材質
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06615192
DM5613
13mmカバー
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
106Φ×13
¥
193
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38254526
DM56132
平カバー
硬質塩化ビニル
Φ106×13
¥
193
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください