曜日別特売

ハンディキャンパー

ハンディキャンパー - 昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー - 昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー - 昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー - 昭和ブリッジ販売

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。
防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。

耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル長さ(mm)750タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高1700×870×715折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)970×310×620内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
側板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06393204S8-A1239-461815なし
111,100
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393213S8-A1S125-232117平板
130,500
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする