チップ TBGT-FY

チップ TBGT-FY - 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY - 住友電工ハードメタル

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。

切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080897TBGT060102LFY T1000A0.2
14,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58080924TBGT060102RFY T1000A0.2
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58080951TBGT060104LFY T1000A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58080985TBGT060104RFY T1000A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41324281TBGT060102L-FY T1500A0.2
14,600
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
41324367TBGT060102R-FY T1500A0.2
14,600
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
41324437TBGT060104L-FY T1500A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41324516TBGT060104R-FY T1500A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
05909163TBGT060102L-FY0.2
11,000
取扱い終了
代替品有
05909294TBGT060104L-FY0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05909163TBGT060102L-FY41324281TBGT060102L-FY T1500ATBGT060102L-FY チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル 41324281チップ TBGT-FY住友電工ハードメタル1箱(10個)
8,698
税込9,568
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする