曜日別特売

チップ TNMG-UM

チップ TNMG-UM - 住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM - 住友電工ハードメタル

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076742TNMG160404LUM T1500Z0.4T1500Z
14,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
58076891TNMG160404RUM T1500Z0.4T1500Z
14,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
58076907TNMG160408LUM T1000A0.8T1000A
10,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
58076916TNMG160408LUM T1500Z0.8T1500Z
14,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
58077135TNMG160408RUM T1500Z0.8T1500Z
14,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
05918981TNMG160408L-UM0.8-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05918184TNMG160404L-UM0.4T1200A
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05918981TNMG160408L-UM41334142TNMG160408L-UM T1500ATNMG160408L-UM チップ TNMG 住友電工ハードメタル 41334142チップ TNMG住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,698
税込7,368
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする