住友電工ハードメタル
チップ TNMG-SX
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076882
TNMG160404NSX T1500Z
0.4
T1500Z
¥
10,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
58077126
TNMG160408NSX T1500Z
0.8
T1500Z
¥
10,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
05918491
TNMG160404N-SX
0.4
AC3000
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください