住友電工ハードメタル
チップ TNMG-GU
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076837
TNMG160404NGU T1500Z
0.4
¥
10,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
58077056
TNMG160408NGU T1500Z
0.8
¥
10,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
05919103
TNMG160408N-GU
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05919094
TNMG160408N-GU
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05919112
TNMG160408N-GU
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919121
TNMG160408N-GU
0.8
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください