曜日別特売

チップ TNMG-SU

チップ TNMG-SU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076724TNMG160402NSU T1000A0.2
9,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
58076873TNMG160404NSU T1500Z0.4
10,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
58077101TNMG160408NSU T1000A0.8
9,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
58077117TNMG160408NSU T1500Z0.8
10,800
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58077205TNMG160412NSU T1000A1.2
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
58077214TNMG160412NSU T1500Z1.2
10,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
58076733TNMG160402NSU T1500Z0.2
10,800
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
05918455TNMG160404N-SU0.4
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919322TNMG160408N-SU0.8
7,700
取扱い終了
05919331TNMG160408N-SU0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919347TNMG160408N-SU0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919365TNMG160408N-SU0.8
6,900
取扱い終了
05919374TNMG160408N-SU0.8
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05919383TNMG160408N-SU0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする