住友電工ハードメタル
チップ TPGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081791
TPGT080202LFY T1000A
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081834
TPGT080202RFY T1000A
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081904
TPGT080204RFY T1000A
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081956
TPGT110202LFY T1000A
11
2.38
0.2
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081983
TPGT110202RFY T1000A
11
2.38
0.2
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58082035
TPGT110204RFY T1000A
11
2.38
0.4
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
58082044
TPGT110302LFY T1500Z
11
3.18
0.2
6.35
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
58082062
TPGT110302RFY T1000A
11
3.18
0.2
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58082071
TPGT110302RFY T1500Z
11
3.18
0.2
6.35
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
58082105
TPGT110304LFY T1500Z
11
3.18
0.4
6.35
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
58082123
TPGT110304RFY T1000A
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
58082132
TPGT110304RFY T1500Z
11
3.18
0.4
6.35
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
05924326
TPGT110302L-FY
11
3.18
0.2
6.35
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05924511
TPGT110304L-FY
11
3.18
0.4
6.35
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください