チップ TPGT-SD

チップ TPGT-SD - 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD - 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05925001TPGT160404L-SD G10E16.54.760.4G10E9.525
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05925017TPGT160404L-SD ST10P16.54.760.4ST10P9.525
22,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
58082053TPGT110302L-SD T1500Z113.180.2T1500Z6.35
16,000
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
58082087TPGT110302R-SD T1000A113.180.2T1000A6.35
12,200
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
58082096TPGT110302R-SD T1500Z113.180.2T1500Z6.35
16,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58082114TPGT110304L-SD T1500Z113.180.4T1500Z6.35
16,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
58082141TPGT110304R-SD T1500Z113.180.4T1500Z6.35
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58082157TPGT110308L-SD T1000A113.180.8T1000A6.35
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58082166TPGT110308L-SD T1500Z113.180.8T1500Z6.35
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
58082175TPGT110308R-SD T1000A113.180.8T1000A6.35
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58082184TPGT110308R-SD T1500Z113.180.8T1500Z6.35
16,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58082193TPGT160402R-SD T1000A16.54.760.2T1000A9.525
22,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58082254TPGT160404L-SD T1500Z16.54.760.4T1500Z9.525
29,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
58082236TPGT160404R-SD T1500Z16.54.760.4T1500Z9.525
29,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58082211TPGT160408L-SD T1500Z16.54.760.8T1500Z9.525
29,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58082227TPGT160408L-SD T1000A16.54.760.8T1000A9.525
22,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58082202TPGT160408R-SD T1500Z16.54.760.8T1500Z9.525
29,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58082245TPGT160408R-SD T1000A16.54.760.8T1000A9.525
22,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05924895TPGT160402L-SD16.54.760.2T1200A9.525
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05924974TPGT160404L-SD16.54.760.4T110A9.525
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05924992TPGT160404L-SD16.54.760.4T1200A9.525
16,800
取扱い終了
代替品有
05925026TPGT160404L-SD16.54.760.4T2000Z9.525
21,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05925123TPGT160408L-SD16.54.760.8T1200A9.525
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05924956TPGT160404L-SD16.54.760.4EH10Z9.525
21,900
取扱い終了
05924965TPGT160404L-SD16.54.760.4T12A9.525
16,800
取扱い終了
05924983TPGT160404L-SD16.54.760.4T130A9.525
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05924895TPGT160402L-SD41340162TPGT160402L-SD T1500ATPGT160402L-SD チップ TPGT 住友電工ハードメタル 41340162チップ TPGT住友電工ハードメタル1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
05924974TPGT160404L-SD18403735TPGT160404LSDT1000A画像準備中チップ TPGT住友電工ハードメタル1箱(10個)
13,980
税込15,378
材質に違いがあります
05924992TPGT160404L-SD41340196TPGT160404L-SD T1500ATPGT160404L-SD チップ TPGT 住友電工ハードメタル 41340196チップ TPGT住友電工ハードメタル1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
05925026TPGT160404L-SD58082254TPGT160404L-SD T1500Z画像準備中チップ TPGT-SD住友電工ハードメタル1箱(10個)
17,980
税込19,778
材質に違いがあります
05925123TPGT160408L-SD41340232TPGT160408L-SD T1500ATPGT160408L-SD チップ TPGT 住友電工ハードメタル 41340232チップ TPGT住友電工ハードメタル1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする