(39件のレビュー)

PTFEを配合し潤滑性をアップしました。
本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。
水置換性があります。
水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。
逆さ吹き可能

用途
錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。
金属製品の潤滑、防錆。
性能
屋内防錆/1年以上
塩水噴霧/72時間以上
湿潤箱/720時間以上
振子式摩擦係数/ 0.111
種別水置換性防錆浸透油使用温度範囲(℃)-10~130成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPGタイプ防錆潤滑臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338707000105
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0233870700010546224617NX105000105 ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 46224617ペネトンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338707
2025-07-25
用途: 緩めたいボルトにあらかじめ吹く
自動車・二輪車・自転車関連業

まだボルトを緩めていませんが、昔の職場で利用していたのを懐かしく思い購入にいたる至る

2025-05-23
用途: 長年使っています。
T企画みやざき卸売・小売業

仕事で20年以上使って問題なし!
一押しの潤滑スプレー

2024-08-01
用途: 工具磨き
製造業

ラノリンワックスは羊毛から取れるもので害がない為 素手で触れる工具のメンテに使っています
勝手の良い2wayスプレーキャップ部分の径と奥行きが合えば他のスプレー缶に流用できます
例えばモノタロウから出ている「防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ」にも使えます

1が参考にしています
対象商品 : 02338707
2024-09-02
用途: 使用済のキャップをアレに
農・林・水産業

|´Д`)ガラッ 話は聞かせてもらった!一番有名な防錆潤滑剤に付けてみる!
付け替え出来て満足です。出番はないのですが…

1が参考にしています
対象商品 : 02338707
2022-12-16
用途: ノズルが秀逸
農・林・水産業

ノズル代だと思って長年これ買ってます。
ノズルが飛ぶ事がないので精神衛生上よろしいかと。
(砂が付いたノズル拾う時のあの屈辱感は何とも言えません)
ノズル飛ばして発狂してる貴方に超おススメ。(*^-^*)

6が参考にしています
対象商品 : 02338707
2022-07-31
用途: ピンを抜く場合に使用
電気クラブ

ノズルと本体と一緒の為操作しやすい使い勝手が良い
ノズルの欠落がない

2が参考にしています
対象商品 : 02338707
2022-04-03
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

水置換性防錆浸透油、水分があっても使用でき、防塵、潤滑、油分補充が期待できます。
量が多く、スプレーの使い勝手も良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 02338707
2021-12-14
用途: バイクのメンテナンス時
サービス業

嫌な匂いがなく扱いやすいです。
性能も問題なくコスパの良い製品だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする