曜日別特売

NEW ミクロチェック現像液

NEW ミクロチェック現像液 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック現像液 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック現像液 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(6件のレビュー)

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。

成分
珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類
LPG
種別現像液液色処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338777000145
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338777
2020-03-06
用途: 画像測定器の対象物反射防止に
製造業

ATOSという画像測定器が測定対象物の光反射に弱いため、これを吹き付けると良いとのことで使用しています。
吹き付け後、白くなるので、吹き付け忘れが発見しやすく、用済み後の拭き取りもそれほど大変ではないようです。
とは言って他の品物と比べての話で、もっと良い物が有れば、使ってみたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 02338777
2018-09-06
用途: 製品チェック

モノタロウブランドの再販を待ってます。
いつも使ってるので高くてとても辛いです

6が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:77463488 でモノタロウブランドの現像液を販売しておりますので是非お試しください。

対象商品 : 02338777
2018-03-29
用途: 大型自動車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

男前モノタロウの商品が無くなってしまったので致し方なく、購入しました。値段的に高いのが辛いです・・・。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:77463488 でモノタロウブランドの現像液を販売しておりますので是非お試しください。

対象商品 : 02338777
2015-04-27
用途: 亀裂点検
製造業

亀裂点検に使用、モノタローブランドの再販を待ってます

3が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:77463488 でモノタロウブランドの現像液を販売しておりますので是非お試しください。

対象商品 : 02338777
2015-02-06
用途: 亀裂検査
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良いです。

対象商品 : 02338777
2014-12-02
用途: 浸透試験
有限会社協栄

1番使い易い液です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする