曜日別特売
(132件のレビュー)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。

用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。使用推奨期限5年公称電圧(V)3
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38950344CR1632 1BS1個CR1632(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
37184201CR2032 2BS1パック(2個)CR2032(リチウム)3
オープン
519
571(税込)
当日出荷
02444023CR2025 1BS1個CR2025(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
02444014CR2016 1BS1個CR2016(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
02444032CR2032 1BS1個CR2032(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10054956CR1616 1BS1個CR1616(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39233774CR1220 1BS1個CR1220(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10054947CR1620 1BS1個CR1620(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39233783CR1216 1BS1個CR1216(リチウム)3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:132
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38950344
2025-07-06
用途: 電池交換
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

百均にこのサイズのボタン電池がなかったので探してました。こちらで見つかり助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 02444014
2025-08-10
用途: リモコンの電池
製造業

長く機器に入れたままでも、液漏れなどなく安心して使えます。他社に比べて高いけど。

1が参考にしています
2025-01-18
用途: 車のキーレス用
都築工芸

問題なく使えます。
1個しか必要ない時でも安価で買えるので助かります。

対象商品 : 02444014
2023-12-10
用途: 電卓の電池交換
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

使い勝手が良い電卓だったので、新しい電卓に変えたくなかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02444014
2023-11-28
用途: 愛犬の夜の散歩時の照明
医療・福祉・介護関連業

電池の長持ち感がとてもよいです。電池の耐久性がよいことと、点灯時の光の量が強く続くので、交換時期が長くて、たいへん便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 39233774
2023-05-04
用途: キーレス用
自動車・二輪車・自転車関連業

マクセルなので何の問題もなく使えました。コスパ的にも性能的にも信頼しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10054947
2022-12-14
用途: 自動車のキーレス電池交換

他メーカーの電池より安価の為、お客様へ安く提供出来ます。

対象商品 : 38950344
2022-06-14
用途: いろいろなカギ用バッテリー
製造業

価格の割にバッテリーが長持ちします。スマホと連動するカギなど頻繁に使用しない用途にはとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする