曜日別特売
(17件のレビュー)

ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。
芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。

坪量(g/m2)50素材感熱紙
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
長さ(m)
感度
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00642871FAX-T210A-30N1巻210A430高感度約12
1,230
689
758(税込)
当日出荷
00642941FAX-T216B-30N1巻216A430高感度約25
1,230
779
857(税込)
当日出荷
00642975FAX-T257BN1巻257B4100高感度約25
4,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06542295FAX-T210B-30N1巻210A430高感度約25
1,230
689
758(税込)
当日出荷
06542304FAX-T210B-50N1巻210A450高感度約25
1,880
999
1,099(税込)
当日出荷
06542313FAX-T210BN1巻210A4100高感度約25
3,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06542347FAX-T216BN1巻216A4100高感度約25
3,820
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00367474FAX-T216A-30N1巻216A430高感度約12
1,230
749
824(税込)
当日出荷
06542322FAX-T216A-15N1巻216A415高感度12.7
650
取扱い終了
06542383FAX-T257B-50N1巻257B450高感度約25
2,460
取扱い終了
00367438FAX-ST210BN1巻210A4100高感度25.4
2,200
取扱い終了
00367456FAX-ST257BN1巻257B4100高感度25.4
2,700
取扱い終了
00367492FAX-T257BN-2P1箱(2巻)257B4100高感度25.4
5,940
取扱い終了
00642817FAX-K210BN1巻210A4100超高感度25.4
2,680
取扱い終了
06542356FAX-T216DN1巻216A4100高感度50.8
2,200
取扱い終了
06542365FAX-T257A-30N1巻257B430高感度12.7
1,400
取扱い終了
06542374FAX-T257B-30N1巻257B430高感度25.4
1,400
取扱い終了
06542392FAX-T257DN1巻257B4100高感度50.8
3,290
取扱い終了
00367422FAX-K257BN1巻257B4100超高感度25.4
3,290
取扱い終了
00367447FAX-ST257A-30N1巻257B430高感度12.7
1,050
取扱い終了
00367465FAX-T210DN1巻210A4100高感度50.8
2,670
取扱い終了
00367483FAX-T257A-15N1巻257B415高感度12.7
740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06542322FAX-T216A-15N00367474FAX-T216A-30NFAX-T216A-15N ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ 00367474ファクシミリ感熱記録紙コクヨ1巻
749
税込824
材質に違いがあります
06542383FAX-T257B-50N12477495R2F-257BNFAX-T257B-50N R2ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ 12477495R2ファクシミリ感熱記録紙コクヨ1巻
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00367438FAX-ST210BN06542313FAX-T210BNFAX-ST210BN ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ 06542313ファクシミリ感熱記録紙コクヨ1巻
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00367456FAX-ST257BN00642975FAX-T257BNFAX-ST257BN ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ 00642975ファクシミリ感熱記録紙コクヨ1巻
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00367492FAX-T257BN-2P00642975FAX-T257BNFAX-T257BN-2P ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ 00642975ファクシミリ感熱記録紙コクヨ1巻
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00642871
2022-10-04
用途: fax

30mの感熱紙がなかなか無くて困っていた所発見 即購入

対象商品 : 06542295
2021-11-22
用途: FAX用紙で使用してます。

他のメーカーの用紙も使用していましたが、安めの用紙は半角数字が見ずらくて、今はこちらを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00642871
2020-06-05
用途: ホワイトボード用の印刷

紙質も良く何の問題もありません。気に入っておりますので何度もリピ買いしております。

対象商品 : 06542313
2016-11-25
用途: FAX用

A4サイズの感熱ロール紙が販売している所が少なく この商品にしました。「モノタロウ」ブランドでも 商品化して欲しいものです。

対象商品 : 06542295
2015-12-26
用途: 書類の受信
教育・研究機関

店舗購入で、T216Bを購入してしまい、Fax器に装着しようとした時はまらないので、サイズの違いに気づきました。包装の色を変えていただくと、そのような間違いが少なくなると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 00642975
2015-11-23
用途: 外部からの記録など
すぎやま電器電気・ガス・熱供給・水道業

機械自体が20年以上の物で最近メーカーガ記録紙の供給についてストップしたしたためたいへん助かりました。

対象商品 : 00367483
2015-10-23
用途: たれまく
農・林・水産業

年に数回使用しますが、使い切るまで数年かかってしまい、暗所に保管しても傷んでしまいます。小巻なので、傷みのないうちに使い切れそうでいいと思います。

対象商品 : 00642941
2017-03-22
用途: FAX機に装填使用
有限会社中央電気建設業・工事業

以前から購入使用しています、一切問題ありません勿論買い足し商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする