曜日別特売
モノタロウ

中古毛布

中古毛布 - モノタロウ中古毛布 - モノタロウ中古毛布 - モノタロウ
(100件のレビュー)

一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。
回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。

寸法(cm)シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm)その他毛布の種類はご指定いただけません。種別緩衝材(毛布)内容量1束(10枚)
注意
※毛布の種類はご指定いただけません。
※一重のタイプ、二重のタイプがあり、厚み、色も様々ですので予めご了承願います。
※ご不在等お客様都合でり持ち戻り返品対応となった際は返品手数料等ご請求させていただく可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03362764-
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 車の雹対策

中古ではありますがクリーニング済みなので自分の使い勝手では問題ありませんでした。

2025-07-11
用途: 塗装後の板金搬送時
タカシマ電工株式会社製造業

塗装後の板金搬送時に使用しました。
厚みもあり大変役に立ってます。

対象商品 : 03362764
2024-06-07
用途: 電気工事現場の床など保護
建設業・工事業

厚みも使いやすい物でした。
他の商品のように、一定の金額を購入すると送料を無料にしてくれたら、毎回ここで購入したい。

2025-02-12
用途: 荷物運搬時の緩衝材として
卸売・小売業

値段の割に厚みもしっかりあるものが届きました。
価格は少し高く感じますが満足です。

対象商品 : 03362764
2024-02-26
用途: 製品の傷防止用

物は想像通りでしたのでとりあえず良かったです
今回は時間がなかったのでモノタロウで頼みましたが、他のサイトの方が安価だったので次回はそちらで頼んでみようかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 03362764
2024-03-18
用途: 製品輸送中のキズ防止
個人のお客様

きれいな状態の毛布と、端の部分がほつれてボロボロになっている毛布の混合でした。
10枚中2枚は、別の用途で使うことになりそうです。

対象商品 : 03362764
2023-09-27
用途: 搬送時や商品保護に

穴あきやほつれなど見当たらなく状態の良い毛布ばかりでリピートしてます。

対象商品 : 03362764
2023-03-18
用途: トラック積荷へのシート掛時の養生
運輸・通信業

以前にも購入したことがあり、思った通りの内容で満足できたので、今回もリピートさせてもらいました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
中古毛布は洗濯済みですか?
回答:
回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
対象商品:
03362764
5が参考にしています
2011-10-31

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする