曜日別特売

飛散防止形蛍光ランプ

飛散防止形蛍光ランプ - HotaluX(ホタルクス)飛散防止形蛍光ランプ - HotaluX(ホタルクス)
(8件のレビュー)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。

種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
点灯形
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02443691FLR40SN/M/36ボウヒ40W省エネ形昼白色ラピッドスタート形36
97,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014384FHF32EX-N-HG.PボウヒHf32形昼白色インバーター形32/45
136,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014393FLR40SW/M/36ボウヒ40W省エネ形白色ラピッドスタート形36
73,250
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014402FLR40SW/M ボウヒ40形白色ラピッドスタート形40
73,250
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
01918682FLR40SW/Mボウヒ40W形白色ラピッドスタート形40
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35014375FL40SSN/37.Pボウヒ40形昼白色グロースタータ形37
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02443691
2018-07-30
用途: 作業場や商品の保管庫
卸売・小売業

蛍光灯を破損させても飛び散りがありません
作業者や商品に被害が及びません

対象商品 : 35014393
2018-06-12
用途: 製造現場の照明

作業中や交換時に破損はないですが 万が一に備えての対応です

対象商品 : 35014384
2017-07-15
用途: 交換用
製造業

近所の量販店では、飛散防止の蛍光灯は取寄せになってしまい注文してから1.2週間がかかります。
こちらはすぐに届きました!メーカーが違うかもしれませんが値段も少し安かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 35014384
2017-05-23
用途: 場内整備の備品

飛散防止に交換しているので予備備品として購入。コスト面で安く上がり助かります。

対象商品 : 35014384
2018-02-10
用途: 工場内の照明

以前から使用しているが、他社で購入するより安価だったので今回貴社より購入した。

対象商品 : 35014384
2016-02-08
用途: 照明用

普通です。

対象商品 : 35014375
2014-09-05
用途: 工場内の蛍光灯に使用

近くの家電量販店でしばしば購入しておりましたが、在庫もあまりないので、一括で購入できると助かります。

対象商品 : 35014384
2014-10-16
用途: 仕分場の灯り

特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする