NEC
純正トナーカートリッジ NEC FNG-710848-0A00
FAX用トナー
適合
【NEFAX】650/690/790/D690/D790/910/950/D910/D950/H980/980/610/700/H980MX/980MX、【MULTINA】Ai7000/7000D
色
ブラック
種別
純正品
適合機種メーカー
NEC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05848491
NEC FNG-710848-0A00 (純正)
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません