曜日別特売

十六茶

十六茶 - アサヒ飲料
(3件のレビュー)

東洋健康思想に基づく、いいもの16素材を、絶妙なバランスでブレンドしたお茶
16種類の健康素材と、すっきりゴクゴク飲めるおいしさによって、カラダとココロを満たし、ふっと軽やかな気持ちに。
毎日の健康的な水分補給にぴったりです。
いいもの16素材
「温素材」と「冷素材」をバランスよくブレンド
無糖茶の嗜好トレンドに合ったすっきりゴクゴク飲める、飲み飽きないおいしさ。
すっきりやさしいカフェインゼロ
アレルギー特定原材料等28品目不使用

容器ペットボトル
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63635733-1箱(2L×6本)-
2,730
1,898
2,050(税込)
当日出荷
返品不可
63635749-1箱(275mL×24本)-
3,480
3,298
3,562(税込)
欠品中
返品不可
06416523ジュウロクチャ1箱(2L×6本)ブレンド茶
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06416523ジュウロクチャ63635733-ジュウロクチャ 十六茶 アサヒ飲料 63635733十六茶アサヒ飲料1箱(2L×6本)
1,898
税込2,050
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 会議中の飲料、休憩中の飲料
A・S企画建設業・工事業

キンキンに冷やして飲むのが、この暑い夏は最適でおいしいです。

対象商品 : 63635749
2024-06-25
用途: 会社の来客用
奈良三栄株式会社製造業

来客用に出していますが、サイズも丁度良く季節を問わず使用できるため、これからも購入させて頂きます。

対象商品 : 06416523
2012-07-03
用途: 休憩時の水分補給
川村化成工業株式会社

納期遅すぎ。4/19注文,4/27発送,4/30着。近くのスーパーへ買いに出る時間を買ったつもりの私がバカでした。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後も納期やその他品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする