曜日別特売

パーツボックス

パーツボックス - リングスターパーツボックス - リングスターパーツボックス - リングスターパーツボックス - リングスターパーツボックス - リングスター
(7件のレビュー)

彩り豊かにパーツの整理。
部品の移動を防ぐ丈夫なクッション
取り出しやすいアール加工

仕様クッション付材質スチールブルー高さ(mm)54奥行(mm)205外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×204×53入数10RoHS指令(10物質対応)対応特性カラーで仕分けて収納できます内寸(幅×奥行×高さ)(mm)204×360×53内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06341833RSP-360AプラボックスB10個付487-3602-
7,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09207913RSP-360DプラボックスA8個、B3個、C2個付487-3629-
7,360
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09207922RSP-360EプラボックスA20個付487-3637-
8,140
6,398
7,038(税込)
当日出荷
47313594RSP-360CプラボックスB×4、C×4487-3611(内寸)プラボックスB/92×65×49、プラボックスC/100×92×49
7,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09207922
2017-12-25
用途: ビス、ワッシャ、等細かい物を入れています。
橘工業所 

ふたを開けると一目ですべての部品が見えて探しやすいのと、部品を入れる箱の底が丸くなっているので薄いワッシャなどの部品が取り出しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 09207913
2017-10-13
用途: 現場作業時
製造業

現場へ行く際に、ビスなどの細かいパーツを入れて使っています。
たくさん使うものは大きいトレイへ。

対象商品 : 06341833
2016-04-11
用途: 電工部材の整理に!!
農・林・水産業

最初は買った時のままの箱等に入れて電工用の部材を使っていましたがかさばったりして困っていました。
この商品はとても丈夫できれいに製品が整理でき重宝しております。また部材が増えたら同じものを買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09207922
2016-06-07
用途: ネジ収納に使用中
電気・ガス・熱供給・水道業

M4・M5・M6・M8 ネジ&Sワッシャー&ワッシャー&ナットで縦に並べて、使用しています。
ネジの収納に便利ですよう。

1が参考にしています
対象商品 : 09207913
2016-03-22
用途: 石材施工作業
安藤石工事建設業・工事業

プラスチックのケースと違い、やはり何より丈夫!
現場作業なので、丈夫が一番。価格が、もう少しだけ、お手頃ならば…

対象商品 : 09207913
2015-12-16
用途: 配線端子、ネジ類の整理

樹脂製トレーの底が丸いので、細かい部品でも底の角に引っかかる事無く取り出せます。
またトレーが取り外せるので、内容物を入れ替え、配置換えも簡単です。
トレーのサイズ違いバージョンやトレー単品販売も有るので、複数買って好みに組み替えて使っています。

対象商品 : 09207913
2015-01-16
用途: ガス工事

ままです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする