曜日別特売

足場板 ALT-C-G

足場板 ALT-C-G - アルインコ足場板 ALT-C-G - アルインコ足場板 ALT-C-G - アルインコ足場板 ALT-C-G - アルインコ足場板 ALT-C-G - アルインコ足場板 ALT-C-G - アルインコ足場板 ALT-C-G - アルインコ
(14件のレビュー)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品

材質アルミ厚さ(mm)36
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
幅(mm)
最大使用荷重(kg)
支持点数
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786748ALT-10C-G1枚10002401202(社)仮設工業会認定品
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
60786757ALT-15C-G1枚15002401202(社)仮設工業会認定品
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
05838585ALT-20C-G1枚20002401202(社)仮設工業会認定品
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58118525ALT-20C-G1セット(3枚)20002401202(社)仮設工業会認定品
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60786766ALT-25C-G1枚25002401203(社)仮設工業会認定品
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05838594ALT-30C-G1枚30002401203(社)仮設工業会認定品
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58118534ALT-30C-G1セット(3枚)30002401203(社)仮設工業会認定品
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05838603ALT-40C-G1枚40002401203(社)仮設工業会認定品
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58118543ALT-40C-G1セット(3枚)40002401203(社)仮設工業会認定品
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 高所作業の訓練
サービス業

費用は安価だが、丈夫で軽く使用しやすい。今後持ち運びの訓練等も実施する予定となっています。

対象商品 : 05838603
2021-07-04
用途: 常設足場用
株式会社 コーネル建設業・工事業

足場板も古くなると、機能的には問題ないが、表面疲労により水はけが悪くなるため新しいものにしました。商品は問題点がなく満足しています。

対象商品 : 60786748
2021-07-13
用途: 現場用
建設業・工事業

運搬車を運ぶために購入。資材屋さんで購入するより安くて助かりました。

対象商品 : 58118525
2021-02-06
用途: 作業足場として購入
建設業・工事業

アルミと言う事で非常に軽いと思いますが、強度を考慮してかアルミの割には若干重いような気がします。しかし、2メール物なので問題ない範囲と思います。

対象商品 : 05838585
2018-06-20
用途: 出入口に段差があり簡易的に階段代わりに使いました。
株式会社エステック

大変軽く、移動もしやすくて運びやすいので作業がやりやすいです。

対象商品 : 05838594
2017-11-21
用途: 農作業用踏台。高所作業に使う
農・林・水産業

両端に30センチの足をつけて踏台とした。真ん中に乗った時5センチくらい下がるが曲がることはない、軽いので使い勝手はいい。

対象商品 : 05838594
2017-09-04
用途: 波板の上の作業に
その他業種

体重が90キロくらいあるので、波板に乗るのが不安でしたが、軽くて安定していて安心して石垣の草取りの作業が出来ました。

対象商品 : 05838585
2017-09-25
用途: 足場
不動産業

軽くて取り回しがラクです。強度も申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする