(154件のレビュー)

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。
肌のキメを整えるラノリンを配合。
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。

用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。タイプスクラブ仕様スクラブあり
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0333474622811本(235mL)440-3525
オープン
619
681(税込)
当日出荷
0333475522821本(470mL)171-8037
1,920
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0333478222861袋(1.2L)453-7416
3,648
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0333476422831本(1.9L)171-8045
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
0333477322841缶(18L)171-8053
56,640
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:154
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 作業後の手洗い
建設業・工事業

油汚れ用の石鹸はにおいが苦手な商品が多いですが、この商品はにおいも良くてさっぱりします。現場にも持ち運びやすい大きさで重宝しています。

2025-10-26
用途: 作業後の手洗い

汚れ落ちがよくて肌触りも良いし手洗い後の保湿感もよい

2025-09-12
用途: 油で汚れた手に
サービス業

昔からの定番です。しっかり落ちて肌荒れも起こらず良いハンドクリーナーだと思います。

2025-06-27
用途: 機械整備・電工

10年以上使ってますが夏はシトラスの爽やかな香りだけ残り、汚れは綺麗に落ちます。 冬は赤切れにあまり染みず痛みが少ないのは有難い。 少々割高でも手に優しく爽快感が得られるのは嬉しいですね。 各所に置いて詰め替えで使ってます。

2025-04-23
用途: バイク等メンテ後の手洗い用
ミニモトショップENGINE自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は手に付いた油汚れを落とすには最適で、しかも手への攻撃性(肌荒れの元)は少ないと思います。
もう何年もリピートして使い続けております。

1が参考にしています
2025-05-15
用途: 車いじりの後
農・林・水産業

数人で作業して、手洗いの際に使用してもらった。
汚れ落ちが良く、粒も細かいので好評でした。
こちらに乗り換えた方も居ました。

2025-04-04
用途: 仕事で手が汚れたとき。
足立電気商会

仕事で手が汚れて他の製品に汚れが付かないように洗浄します、最悪すすがなくても良いので重宝しています。

対象商品 : 03334764
2025-02-10
用途: 油汚れ等の落とし
卸売・小売業

使いなれてるためいつも通りの仕上がりと香りです
詰め替えもオススメですがもう少し入ると良いなぁ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする