曜日別特売

ドラムポーター

ドラムポーター - をくだ屋技研ドラムポーター - をくだ屋技研ドラムポーター - をくだ屋技研ドラムポーター - をくだ屋技研

回転操作を伴わないドラム缶の昇降・運搬に最適です。
掴み装置はワンタッチのチャッキング式
オーバーロードを防止する安全バルブ付き
強力な足踏みブレーキ装置付きです。

材質(車輪)ジェン適合Φ570×高さ900車輪径(Φmm)(ステアリング)200-2(ロード)150-2積載荷重(kg)300ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ジェン150-2車体質量(kg)63内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例06390361DL-300-30300Φ570×高さ9000~約300(ステアリング)200-2(ロード)150-2ジェン62
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06390377DL-300-45300Φ570×高さ9000~約450(ステアリング)200-2(ロード)150-2ジェン63
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする