ノーブランド
【リサイクル】リサイクルトナー リコー 720Bタイプ(クイック式)
レーザープリンタ用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
適合
IPSiO NX-620/620N/630N/650S/660S/720N/730N/750/760/850/860e
種別
クイック式
色
ブラック
タイプ
トナーカートリッジ720
適合機種メーカー
RICOH
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06610633
タイプ720B (クイック方式リサイクル)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません