片刃折込鋸

片刃折込鋸 - GISUKE(タカギ)片刃折込鋸 - GISUKE(タカギ)片刃折込鋸 - GISUKE(タカギ)片刃折込鋸 - GISUKE(タカギ)
(2件のレビュー)

木材の切断に。

ピッチ(mm)2.2全長(mm)430折込内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0334448510069302.2210
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0334828310069212.2180
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-23
用途: 庭の木を切る
教育・研究機関

軽くて扱いやすいです。折りたたみなので道具箱に収納できました。

対象商品 : 03348283
2013-04-03
用途: 淺利を削ってウレタンのカットに使用

折りたたみ式なので携帯に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする