曜日別特売

耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。

材質超硬合金(CARBIDE)型式ボール刃数2ねじれ角標準刃径公差(mm)±0.01内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057900932GSR 1.060362TiAIN
4,340
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
057901022GSR 1.2560462.5GS(TiAlN)コート
6,470
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
057901272GSR 2.070664TiAIN
4,990
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
057901362GSR 2.5807.565TiAIN
5,820
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
057900752GSR 0.5501.541TiAIN
4,910
取扱い終了
057900842GSR 0.75502.541.5TiAIN
5,740
取扱い終了
057901112GSR 1.5604.563TiAIN
5,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057900752GSR 0.558151624GSXB0.52GSR 0.5 GSXミルボール NACHI(不二越) 58151624GSXミルボールNACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
057900842GSR 0.7558151633GSXB0.752GSR 0.75 GSXミルボール NACHI(不二越) 58151633GSXミルボールNACHI(不二越)1本
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
057901112GSR 1.558151667GSXB1.52GSR 1.5 GSXミルボール NACHI(不二越) 58151667GSXミルボールNACHI(不二越)1本
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする