曜日別特売

ヘビーエンドミル

ヘビーエンドミル - NACHI(不二越)
(4件のレビュー)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)

刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058307724HV33-506
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
058308424HV1010-7512
6,760
4,698
5,168(税込)
当日出荷
058309464HV2020-11020
15,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
058310614HV3030-12525
31,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
058307814HV44-608
5,250
3,698
4,068(税込)
当日出荷
058308514HV1111-8012
7,790
5,498
6,048(税込)
当日出荷
058309554HV2121-11020
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
058307974HV55-608
5,560
3,898
4,288(税込)
当日出荷
058308674HV1212-8012
8,550
5,998
6,598(税込)
当日出荷
058309644HV2222-11020
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
058308064HV66-608
5,560
3,898
4,288(税込)
当日出荷
058308764HV1313-9016
9,770
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
058309734HV2323-12025
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
058308154HV77-6510
5,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
058308854HV1414-9016
10,790
7,498
8,248(税込)
当日出荷
058309824HV2424-12025
21,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
058308244HV88-6510
5,970
4,198
4,618(税込)
当日出荷
058308944HV1515-9516
11,900
8,298
9,128(税込)
当日出荷
058309914HV2525-12025
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
058308334HV99-7512
6,320
4,398
4,838(税込)
当日出荷
058309034HV1616-9516
12,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
058310164HV2727-12525
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
058309214HV1818-10520
14,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
058309374HV1919-11020
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
058310434HV2929-12525
31,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
058310074HV2626-12025
21,500
取扱い終了
代替品有
058310254HV28285512525
13,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
058310074HV26581357524HV26×25S44HV26 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 58135752ヘビーエンドミルNACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49704114
2021-05-13
用途: 汎用フライスでの機械部品作成
製造業

通常4枚刃エンドミルより多く切り込めるので時間短縮になり助かります。
以外と加工面も荒くないです。

対象商品 : 05830806
2018-09-28
用途: ステンレスの加工

ステンレスの加工に使っていますが切削抵抗も少なく小型のフライスでも切れるし仕上がりもきれいで良いと思う

対象商品 : 05830806
2016-07-30
用途: ステンレスの粗びきに使っています

切削抵抗も少なく仕上がりもきれいでよいと思います

対象商品 : 05830781
2014-10-17
用途: 鉄 アルミ切削 荒加工
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学

>鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
 アルミでは切削速度、一刃あたりの送りなどの条件をあまり気にしなくても能率優先と言うことで行けますが、軟鋼(SS400)ではしっかり条件を守らないと、極端に寿命が短くなる傾向があるようです。ステンともなると相当に苦しいかも。価格も結構な値段ですし、あえて靭性を求める必要性がないなら他の安価な(使い捨て)超硬の方が良いかも。
>特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
 まあ、あくまで中仕上げ用として使った場合だけですが…。荒は荒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする